Rýchloupínač VARIFIX® Systemfix So závitovou tyčou
Rýchloupínač VARIFIX, závitová tyč Systemfix
VARIFIX DIEL SYSTEMFIX-PRFL36-M8X40MM
Obj. č. 0862102141
EAN 4050382115799
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Okamžite zafixovaný otočením o 1/4 otáčky
Trecie spojenie s lištou
Presné osadenie do montážnej lišty - vyrovnanie v lište je možné
Možná montáž jednou rukou
Ľahšia montáž, najmä pri prácach na rebríkoch
Optimálne zavesenie je možné pomocou závitových tyčí pre dlhé dĺžky
Pre všetky modely Systemfix
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na montážne pripojenie všetkých montážnych koľajníc Varifix 26/18; 26/26; 28/28 a 36/36.
Vhodný na rýchle individuálne pripevnenie v C-profile ako samostatná súčasť a ako predmontovaná jednotka
Varifix Systemfix k dispozícii samostatne pre zavesenie so závitovou tyčou.
![]() | |
Dĺžka (L) | 34 mm |
Šírka (B) | 30 mm |
Hrúbka materiálu (t1) | 2,5 mm |
Dĺžka závitu (LG) | 40 mm |
Hrúbka (t2) | 5 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M8 |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 36x36 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 90 °C |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť | 54 g |
Trieda pevnosti | 4,6 |
Materiál spojovacieho dielu | POM – polyoxymetylén |
Druh závitu (160) | Metrický závit |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |