Rýchloupínací zámok VARIFIX® 41 Pre všetky profily 41, možno použiť vo vonkajšom prostredí
Rýchloupínací zámok VARIFIX 41, žiarovo galvaniz.
PRVK-POWERKNOPF-PRFL41-M10--(HDG)
Obj. č. 5254104050
EAN 4065746525190


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rýchla a časovo nenáročná inštalácia otočením o 90°
- Tvarované, pozitívne zaistené spojenie medzi montážnymi koľajnicami a príslušenstvom
- Môže ich namontovať jedna osoba, pretože nie je potrebné držať ich na mieste
- Všetky konštrukcie možné s príslušným radom príslušenstva
Certifikácia Cradle to Cradle®
- Modernizácia budov s použitím bezpečných materiálov
- Širšie spektrum použitia pre budovy GreenBuilding a certifikácia pre budovy v súlade s certifikačnými systémami LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše výrobky s certifikáciou Cradle to Cradle Certified® šetria zdroje a sú ekologické. Norma hodnotí bezpečnosť, recyklovateľnosť a obsah znečisťujúcich látok v konečnom výrobku. Dôraz sa kladie na šetrenie zdrojov, napríklad používaním recyklovaného materiálu vo výrobných procesoch.
Hárky údajov(X)
Pre všetky profilové lišty 41 pre vonkajšie aplikácie
Prečítajte si samostatné pokyny na montáž
![]() | |
Dĺžka (L) | 34,5 mm |
Výška (H) | 40 mm |
Hrúbka (t1) | 4 mm |
Hrúbka materiálu (t2) | 7 mm |
Šírka 1 (B1) | 18 mm |
Šírka 2 (B2) | 30 mm |
Veľkosť kľúča | 17 mm |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x82 mm, 41x44 mm, 41x124 mm, 41x62 mm, 41x41 mm, 41x22 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm |
Hmotnosť | 92 g |
Povrch | Žiarovo pozinkované |
Doťahovací moment | 40 Nm |
Prípustná ťažná sila pri priamom ťahu | 5 kN |
Prípustná priečna ťažná sila | 3000 N |
Druh závituxmenovitý priemer | M10 |
Materiál | Oceľ |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer | 10 mm |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |