Rýchloupínacia matica Jacobs
Rchlup.poist.mat.Jacobs pre uhl.brús.
MATICA UTAHOVACIA PRE BRUSKU
Obj. č.
0702489900
EAN 4024835368889
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výmena brúsiv uhlových brúsok bez použitia nástroja. Uťahuje a uvoľňuje sa ručne
- Pre uhlové brúsky s priemerom 180 – 230 mm a štandardným vretenom M14
- Patentovaná konštrukcia upínacieho systému prakticky vylučuje riziko zaseknutia pri náročných prácach
Upozornenie
Po upnutí príruby a namontovaní separačného alebo hrubovacieho kotúča musí byť voľná dĺžka vretena brúsky aspoň 10 mm.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer | 47 mm |
Výška | 12,5 mm |