Rýchloupínacia matica Plast
RYCHLOUPEVNOVAC OPEL MATICA KST
Obj. č. 0501103063
EAN 4047376897472
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Veľmi pevné ukotvenie.
- Optimálna ochrana voči kontaktnej korózii.
- Robustná a odolná konštrukcia z vysoko kvalitného plastu.
- Jednoduchá a rýchla inštalácia.
Na dosiahnutie optimálnych podmienok inštalácie musí byť závit skrutky minimálne taký dlhý, ako výška plastovej matice.
Hárky údajov(X)
- Na upevnenie kovových plechov s hrúbkou 1,5 – 2,0 mm
- Pre skrutkové spoje so skrutkami, ktoré sú vhodné pre plasty, napr. WÜPLAST
![]() | |
Priemer otvoru | 7,00 mm |
Hrúbka upevnenia min./max. | 1,50-2,00 mm |
Dĺžka (A) | 16,00 mm |
Šírka (B) | 12,00 mm |
Výška (C) | 18,00 mm |
Vzdialenosť stred otvoru – okraj (D) | 8,50 mm |
Farba | Zelená |
Materiál | PP – polypropylén |
Vhodnosť pre výrobcov vozidiel | Opel |
Originálne číslo náhradného dielu | 1235884, 24417039, |
Vhodnosť pre skrutku | Priemer 5,0 mm |