Rýchloupínacia skrutka NPH
Skrutka pre držiak EČV s nalisovanou podložkou
PRISL.SKRUTKA-KSB-(A2K)-4,8X25
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hlava s nalisovanou podložkou
Veľká kontaktná plocha
Galvanizovaná povrchová úprava s pasiváciou v hrubej vrstve s tesnením
Test striekajúcou slanou vodou – 400 hodín, spĺňa požiadavky automobilového priemyslu, vysoká ochrana proti korózii
Ozubenie pod hlavou
Vysoký sťahovací moment
Hárky údajov(X)
Špeciálne prispôsobený závit na skrutkovanie plastových dielov
Ideálna pre plastové nárazníky
Dĺžka | 25 mm |
Priemer hlavy | 8 mm |
Materiál | Oceľ |
Menovitý priemer | 4.8 mm |
Priemer goliera | 10 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Povrch | pozinkované |
Druh závitu | Závit pre plasty |
Tvar hlavy | Polguľová hlava |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Ozubenie |
Funkcia zálohovania | Otočný poistný kryt |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!