Rýchloupínacia spojka
Rýchlomontážna spojka pre oceľovú pancierovú rúrku
PRISL.SPOJKA-RU-(F.RU-ALU/ST)-EN25
Obj. č. 0975265125
EAN 4038898909286
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tesné pripojenie elektroinštalačných rúrok
Žiadne časovo náročné rezanie závitov, čo šetrí čas a peniaze
VDE 0605 a DIN EN 61386-21
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre tuhé elektrické oceľové/hliníkové rúrky
Vhodnosť pre rúru (EN) | EN25 |
Klasifikačný kód elektroinštalačnej rúry | 5545 |
Sila zaťaženia pri 5cm | 4000 N |
Odolnosť proti nárazu pri 300mm | 6,8 kg |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -25 do 150 °C |
Druh krytia IP | IP 67 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklované |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |