Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchloupínacia spojka Vnútorný závit

Pneumatická rýchloupínacia spojka FT
RYCHLOSPOKA MOSADZ

Obj. č. 06991012
EAN 4065233139237

Cena za zvolené balenie
Rýchloupínacia spojka Vnútorný závit

Obj. č. 06991012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Menovitá šírka 7,2 = 40 mm²; blokovanie v jednom smere
  • Pripojenie trvá len niekoľko sekúnd

  • Na univerzálne použitie

  • Uzavretá uvoľňovacia objímka zabraňuje kontaminácii vnútorných častí

  • Kalené poistné kolíky odolné voči opotrebovaniu

  • Môže sa používať v kombinácii s oceľovými vsuvkami

  • Žiadna korózia

  • Mosadzné spojovacie diely, bez povrchovej úpravy

  • Pružiny a poistné krúžky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele

  • Prevádzkový tlak 0 – 35 barov

  • Teplotná odolnosť: -20 °C až +100 °C
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit

IT G 1/2 palca

Dĺžka (L)

42,5 mm

Vonkajší priemer (D)

27 mm

Veľkosť kľúča (SW)

24 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie