Rýchloupínacia spojka Vonkajší závit
Pneumatická rýchloupínacia spojka MT
RYCHLOSPOKA MOSADZ
Obj. č.
06991112
EAN 4038898963042
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Menovitá šírka 7,2 = 40 mm²; blokovanie v jednom smere
- Pripojenie trvá len niekoľko sekúnd
- Na univerzálne použitie
- Uzavretá uvoľňovacia objímka zabraňuje kontaminácii vnútorných častí
- Kalené poistné kolíky odolné proti opotrebovaniu
- Môže sa používať v kombinácii s oceľovými vsuvkami
- Žiadna korózia
- Mosadzné spojovacie diely, bez povrchovej úpravy
- Pružiny a poistné krúžky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- Prevádzkový tlak 0 – 35 barov
- Teplotná odolnosť: -20 °C až +100 °C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Prípojný závit | ET G 1/2 palca |
Dĺžka (L) | 41 mm |
Vonkajší priemer (D) | 27 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 24 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 100 °C |