Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchloupínacia spojka Vonkajší závit

Pneumatická rýchloupínacia spojka MT
RYCHLOSPOKA MOSADZ

Obj. č. 06991114
EAN 4011231611695

Cena za zvolené balenie
Rýchloupínacia spojka Vonkajší závit

Obj. č. 06991114

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Menovitá šírka 7,2 = 40 mm²; blokovanie v jednom smere
  • Pripojenie trvá len niekoľko sekúnd

  • Na univerzálne použitie

  • Uzavretá uvoľňovacia objímka zabraňuje kontaminácii vnútorných častí

  • Kalené poistné kolíky odolné proti opotrebovaniu

  • Môže sa používať v kombinácii s oceľovými vsuvkami

  • Žiadna korózia

  • Mosadzné spojovacie diely, bez povrchovej úpravy

  • Pružiny a poistné krúžky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele

  • Prevádzkový tlak 0 – 35 barov

  • Teplotná odolnosť: -20 °C až +100 °C
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit

ET G 1/4 palca

Dĺžka (L)

40 mm

Vonkajší priemer (D)

27 mm

Veľkosť kľúča (SW)

22 mm

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie