Rýchloupínacia spojka Vonkajší závit
Pneumatická rýchloupínacia spojka MT
RYCHLOSPOKA MOSADZ
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pripojenie trvá len niekoľko sekúnd
- Na univerzálne použitie
- Uzavretá uvoľňovacia objímka zabraňuje kontaminácii vnútorných častí
- Kalené poistné kolíky odolné proti opotrebovaniu
- Môže sa používať v kombinácii s oceľovými vsuvkami
- Žiadna korózia
- Mosadzné spojovacie diely, bez povrchovej úpravy
- Pružiny a poistné krúžky vyrobené z nehrdzavejúcej ocele
- Prevádzkový tlak 0 – 35 barov
- Teplotná odolnosť: -20 °C až +100 °C
![]() | |
Prípojný závit | ET G 3/8 palca |
Dĺžka (L) | 41 mm |
Vonkajší priemer (D) | 27 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 22 mm |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 100 °C |
Hárky údajov(X)