Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchloupínacia spojka s hadicovou prípojkou, séria 2000 pre hadice z PVC od spoločnosti Würth

Rýchlospojka, hadic. prípojka S 2000
OCEL RYCHLOSP. 6,0MM SAMICA

Obj. č. 0699100106

EAN 4049557489766

Cena za zvolené balenie
Rýchloupínacia spojka s hadicovou prípojkou, séria 2000 pre hadice z PVC od spoločnosti Würth

Obj. č. 0699100106

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoký prietok až 2100 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov.


Umožňuje optimálnu dodávku stlačeného vzduchu a využitie výstupu spotrebičov na stlačený vzduch, výsledkom čoho je lepšia produktivita a nižšie náklady na energiu.



Ergonomicky tvarované zaisťovacie puzdro


Umožňuje bezpečné zaistenie a zabraňuje odpojeniu komponentu.



Nízka sila potrebná na spojenie umožňuje používanie jednou rukou.


Na jednoduché, rýchle a bezpečné spojenie alebo odpojenie stačí minimálna sila.



Vzduchotesné spojenia


Nízka spotreba energie a vysoká účinnosť



Vsuvky a zaisťovacie puzdrá z kalenej ocele


Pre maximálnu zaťažiteľnosť a dlhú životnosť.



Odhalené povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.


Vysoká odolnosť proti korózii – ochrana aj v náročných podmienkach.



Armatúry série 2000 spĺňajú európsku normu a majú menovitú šírku 7,6 mm.


Euro profily sú kompatibilné s inými armatúrami na stlačený vzduch



Materiál: Oceľ

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre vnútorný priemer hadice

6 mm

Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice

12 mm

Dĺžka (L)

67 mm

Vonkajší priemer (D)

23 mm

Prietok

2100 l/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie