Rýchloupínacia spojka s hadicovou prípojkou, séria 2000 Pre hadice z PVC od spoločnosti Würth
Rýchlospojka, hadic. prípojka S 2000
OCEL RYCHLOSP. 8,0MM SAMICA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoký prietok až 2100 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 barov.
Umožňuje optimálnu dodávku stlačeného vzduchu a využitie výstupu spotrebičov na stlačený vzduch, výsledkom čoho je lepšia produktivita a nižšie náklady na energiu.
Ergonomicky tvarované zaisťovacie puzdro
Umožňuje bezpečné zaistenie a zabraňuje odpojeniu komponentu.
Nízka sila potrebná na spojenie umožňuje používanie jednou rukou.
Na jednoduché, rýchle a bezpečné spojenie alebo odpojenie stačí minimálna sila.
Vzduchotesné spojenia
Nízka spotreba energie a vysoká účinnosť
Vsuvky a zaisťovacie puzdrá z kalenej ocele
Pre maximálnu zaťažiteľnosť a dlhú životnosť.
Odhalené povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.
Vysoká odolnosť proti korózii – ochrana aj v náročných podmienkach.
Armatúry série 2000 spĺňajú európsku normu a majú menovitú šírku 7,6 mm.
Euro profily sú kompatibilné s inými armatúrami na stlačený vzduch
Materiál: Oceľ
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre vnútorný priemer hadice | 8 mm |
Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice | 16 mm |
Dĺžka (L) | 70 mm |
Vonkajší priemer (D) | 23 mm |
Prietok | 2100 l/min |