Rýchloupínacia spojka s vnútorným závitom, séria 2000
Rýchlouzatváracia spojka, vnút. závit, séria 2000
OCEL RYCHLOSP. G1/2 SAMICA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoký prietok až 2100 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 bar.
Umožňuje optimálnu dodávku stlačeného vzduchu a využitie výstupu spotrebičov na stlačený vzduch, výsledkom čoho je lepšia produktivita a nižšie náklady na energiu.
Ergonomicky tvarované zaisťovacie puzdro
Umožňuje bezpečné zaistenie a zabraňuje odpojeniu komponentu.
Nízka sila potrebná na spojenie umožňuje používanie jednou rukou.
Na jednoduché, rýchle a bezpečné spojenie alebo odpojenie stačí minimálna sila.
Vzduchotesné spojenia
Nízka spotreba energie a vysoká účinnosť
Zaisťovacie puzdrá z tvrdenej ocele
Pre maximálnu zaťažiteľnosť a dlhú prevádzkovú životnosť.
Odhalené povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.
Vysoká odolnosť proti korózii – ochrana aj v náročných podmienkach.
Spojky série 2000 spĺňajú európsky štandard a majú menovitú šírku 7,6 mm.
Europrofily sú kompatibilné s inými pneumatickými spojkami
Materiál: Oceľ
Prípojný závit | IT G 1/2 palca |
Dĺžka (L) | 60 mm |
Vonkajší priemer (D) | 23 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 25 mm |
Prietok | 2.1 l/min |
Hárky údajov(X)