Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchloupínacia spojka s vnútorným závitom, séria 2000

Rýchlouzatváracia spojka, vnút. závit, séria 2000
OCEL RYCHLOSP. G3/8 SAMICA

Obj. č. 0699100238
EAN 4053479588650

Cena za zvolené balenie
Rýchloupínacia spojka s vnútorným závitom, séria 2000

Obj. č. 0699100238

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysoký prietok až 2100 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 bar.


Umožňuje optimálnu dodávku stlačeného vzduchu a využitie výstupu spotrebičov na stlačený vzduch, výsledkom čoho je lepšia produktivita a nižšie náklady na energiu.



Ergonomicky tvarované zaisťovacie puzdro


Umožňuje bezpečné zaistenie a zabraňuje odpojeniu komponentu.



Nízka sila potrebná na spojenie umožňuje používanie jednou rukou.


Na jednoduché, rýchle a bezpečné spojenie alebo odpojenie stačí minimálna sila.



Vzduchotesné spojenia


Nízka spotreba energie a vysoká účinnosť



Zaisťovacie puzdrá z tvrdenej ocele


Pre maximálnu zaťažiteľnosť a dlhú prevádzkovú životnosť.



Odhalené povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.


Vysoká odolnosť proti korózii – ochrana aj v náročných podmienkach.



Spojky série 2000 spĺňajú európsky štandard a majú menovitú šírku 7,6 mm.


Europrofily sú kompatibilné s inými pneumatickými spojkami



Materiál: Oceľ