Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Rýchloupínacia spojka s vonkajším závitom, séria 2000

Rýchlouzatváracia spojka, vonk. závit, séria 2000
OCEL RYCHLOSP. R1/2 SAMICA

Obj. č. 0699100312

EAN 4050641534453

Cena za zvolené balenie
Rýchloupínacia spojka s vonkajším závitom, séria 2000

Obj. č. 0699100312

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

High flow rate up to 2,100 l/min at 16 bar, ergonomic one-hand operation, airtight connection for efficiency, hardened sleeves and corrosion protection for long life

Vysoký prietok až 2100 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 bar.


Umožňuje optimálnu dodávku stlačeného vzduchu a využitie výstupu spotrebičov na stlačený vzduch, výsledkom čoho je lepšia produktivita a nižšie náklady na energiu.



Ergonomicky tvarované zaisťovacie puzdro


Umožňuje bezpečné zaistenie a zabraňuje odpojeniu komponentu.



Nízka sila potrebná na spojenie umožňuje používanie jednou rukou.


Na jednoduché, rýchle a bezpečné spojenie alebo odpojenie stačí minimálna sila.



Vzduchotesné spojenia


Nízka spotreba energie a vysoká účinnosť



Zaisťovacie puzdrá z kalenej ocele


Pre maximálnu zaťažiteľnosť a dlhú prevádzkovú životnosť.



Nekryté povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.


Vysoká odolnosť voči korózii – ochrana aj v náročných podmienkach.



Spojky série 2000 spĺňajú európsky štandard a majú menovitú šírku 7,6 mm.


Europrofily sú kompatibilné s inými pneumatickými spojkami.



Materiál: Oceľ

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Prípojný závit

ET R 1/2 palca

Dĺžka (L)

56 mm

Vonkajší priemer (D)

23 mm

Veľkosť kľúča (SW)

22 mm

Prietok

2,1 l/min

Teplotná odolnosť min./max.

-20 do 100 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie