Rýchloupínacia spojka s vonkajším závitom, séria 2000
Rýchlouzatváracia spojka, vonk. závit, séria 2000
OCEL RYCHLOSP. R1/4 SAMICA
Obj. č. 0699100314
EAN 4049557340579
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vysoký prietok až 2100 l/min a maximálny prevádzkový tlak 16 bar.
Umožňuje optimálnu dodávku stlačeného vzduchu a využitie výstupu spotrebičov na stlačený vzduch, výsledkom čoho je lepšia produktivita a nižšie náklady na energiu.
Ergonomicky tvarované zaisťovacie puzdro
Umožňuje bezpečné zaistenie a zabraňuje odpojeniu komponentu.
Nízka sila potrebná na spojenie umožňuje používanie jednou rukou.
Na jednoduché, rýchle a bezpečné spojenie alebo odpojenie stačí minimálna sila.
Vzduchotesné spojenia
Nízka spotreba energie a vysoká účinnosť
Zaisťovacie puzdrá z kalenej ocele
Pre maximálnu zaťažiteľnosť a dlhú prevádzkovú životnosť.
Nekryté povrchy sú pochrómované, poniklované alebo galvanizované.
Vysoká odolnosť voči korózii – ochrana aj v náročných podmienkach.
Spojky série 2000 spĺňajú európsky štandard a majú menovitú šírku 7,6 mm.
Europrofily sú kompatibilné s inými pneumatickými spojkami.
Materiál: Oceľ
Hárky údajov(X)
Prípojný závit | ET R 1/4 palca |
Dĺžka (L) | 63 mm |
Vonkajší priemer (D) | 23 mm |
Veľkosť kľúča (SW) | 20 mm |
Prietok | 2,1 l/min |
Teplotná odolnosť min./max. | -20 do 100 °C |