Rýchloupínacia svorková matica Fixtec
Rýchloup.poist mat.Fixtec pre uh.brús
RYCHLOUPINACIA MATICA
Obj. č.
0702480900
EAN 4024835518253
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Výmena brúsiv uhlových brúsok bez použitia nástroja. Doťahovanie a uvoľňovanie rukou
Pre uhlové brúsky do max. Ø 150 mm s komerčne dostupným vretenovým závitom M14
V prípade potreby sa rýchloupínacia matica môže uvoľniť aj kolíkovým kľúčom.
- Otvory sa nachádzajú pod svorkou.
- Použite vhodný kolíkový kľúč.
Upozornenie
Po upnutí príruby a namontovaní separačného alebo hrubovacieho kotúča musí byť voľná dĺžka vretena brúsky aspoň 3 mm.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Pokyny
Keď je vreteno brúsky zaistené, vyklopte svorku a maticu utiahnite v smere hodinových ručičiek. Sklopte svorku späť.
![]() | |
Priemer | 49 mm |
Výška | 9 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!