Rýchloupínacia závitová vsuvka
Rýchlomon. závitová vsuvka pre oc. panc. rúrku
PRISL.ZAVIT-RU-(F.RU-ALU/ST)-EN25
Obj. č.
0975265325
EAN 4038898909347
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/50054.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tesné pripojenie elektroinštalačných rúrok k spojovacím krabiciam
Upozornenie
Metrická poistná matica nie je súčasťou dodávky.
VDE 0605 a DIN EN 61386-21
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Pre tuhé elektrické oceľové/hliníkové rúrky
Vhodnosť pre rúru (EN) | EN25 |
Klasifikačný kód elektroinštalačnej rúry | 5545 |
Sila zaťaženia pri 5cm | 4000 N |
Odolnosť proti nárazu pri 300mm | 6,8 kg |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -25 do 150 °C |
Prípojný závit | M25x1,5mm |
Druh krytia IP | IP 67 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Poniklovaný |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | Áno |
Neobsahuje halogény. | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!