Rýchloupínacie skľučovadlo 2-puzdrové
Rychloup. skľučovadlo, 2-puzdrové
RYCHLOUPINACIA HLAVA 2-PUZDROVA
Obj. č. 0692812132
EAN 4024835154659
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
Držiak nie je na všetkých skľučovadlách na vrtáky označený.
Kvôli bezpečnosti preto musíte odmerať vreteno skľučovadla na vrtáky:
- 1/2” = 12,7 mm
- 3/8” = 9,5 mm
- 5/8” - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Typ skľučovadla | Rychloupínacie skľučovadlo, 2-puzdrové |
Upnutie skľučovadlom | 1/2“x20 UNF |
Rozsah upnutia skľučovadla min./max. | 1,5-13 mm |
Vhodnosť pre chod doľava | Áno |
Odolnosť proti nárazom | Áno |
Verzia | Oceľová objímka + čeľuste zo spekaného karbidu |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 296,000 g |