Rýchloupínacie spojky na stlačený vzduch valcové závitové koleno s vonkajším závitom
Zásuvné sp. na stl. vzd. so záv. kol. s von. záv.
NÁSTRČNÁ UHLOVÁ SPOJKA AG-1/4 D8MM
Obj. č. 088474814
EAN 4045989316274
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchloupínacie valcové závitové koleno s vonkajším závitom na systémy stlačeného vzduchu
- Smerové
- Rýchle pripojenie a odpojenie
- Vnútorná a vonkajšia šesťhranná objímka
- Valcové, metrický závit BSP
- Podložka z nehrdzavejúcej ocele zabezpečuje dokonalé prispôsobenie potrubia bez ohľadu na materiál a bez hrozby poškodenia
- Spojenie medzi potrubím a spojkou zabezpečuje dokonalé utesnenie aj pri nárazoch alebo vibráciách
- Špecifická geometria tesnenia umožňuje použitie spojok s vákuom
- Všetky závity v tejto sérii majú tesniace prvky, ktoré umožňujú okamžité použitie spojok, čím sa znižuje čas montáže
- Všetky rovné spojky možno namontovať aj pomocou šesťhranného kľúča, čo umožňuje ich použitie v malých priestoroch
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Spojky na použitie v systémoch stlačeného vzduchu v odvetviach, ako robotika, automobilový priemysel, textil, manipulácia, priemyselná voda a priemyselné vákuum atď.
Materiál | Mosadz |
Prípojka stlačeného vzduchu | 1/4 palca |
Vhodnosť pre vonkajší priemer hadice | 8 mm |
Dĺžka | 22 mm |