Rýchlouzáver pre reťaz
Rýchloupínacia spojka, nehrdzavejúca oceľ A4
Obj. č. 5176017005
EAN 4059609209815
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Tieto reťaze neboli vyvinuté alebo vyrobené na účely zdvíhania ako súčasť zdvíhacieho zariadenia alebo nosného zariadenia.
Z tohto dôvodu nie je povolené ich používať ako zdvíhacie zariadenia, závesné alebo nosné zariadenia, predovšetkým v rámci aplikácií definovaných podľa smernice o strojových zariadeniach 2006/42/ES.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Dĺžka článku (vnútorná) (l1) | 39 mm |
Šírka článku (vnútorná) (b1) | 13 mm |
Hrúbka (d1) | 5 mm |
Šírka roztvorenia (b3) | 6,5 mm |
Prípustné zaťaženie | 1,5 kN |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 20,110 g |
