Rýchlovýmenné upevnenie pre bimetalové kotúčové píly
Rýchloupínanie pre bimetalovú kotúčovú pílu
UPNUTIE-RYCHLO. A4/A2 VAL.PILY 14-152MM
Obj. č. 0632900000
EAN 4050641961174
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rýchlosť, flexibilita a bezpečnosť
- Špeciálne adaptéry umožňujú veľmi rýchlu a jednoduchú zmenu rôznych priemerov
- Pri výmene píly nie je potrebné demontovať držiak zo skľučovadla alebo klieštiny. To umožňuje používanie jednou rukou.
Extrémne vysoká presnosť a dlhá životnosť
Veľmi nízke výrobné tolerancie a stopka s 3 povrchmi pre výrazné zníženie vibrácií v píle a optimálne prispôsobenie sa v skľučovadle a klieštine. To umožňuje dlhšiu životnosť valcovej píly a znížené opotrebovanie ložísk pohonného stroja.
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre priemer vyrezávacej píly | 14 – 152 mm |
Priemer stopky | 11 mm |
Spôsob upínania | Trojuholník |
Dĺžka | 140 mm |
VRTAK STRED. PRE VAL.PILA HSCO D6X110MM
ADAPTER PRE VALC.PILY A2- 5/8 -D32-152MM
ADAPTER PRE VALC.PILY A4 -1/2 - D14-30MM
Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!