Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ryhovaná matica, vysoký tvar DIN 466, mosadz, bez povrchovej úpravy

DIN 466, mosadz, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0312014
EAN 4046777675016

Cena za zvolené balenie
Ryhovaná matica, vysoký tvar DIN 466, mosadz, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0312014

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks
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
DIN 466

Materiál

Mosadz

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Vysoký

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M4

Výška (h1)

9,5 mm

Vonkajší priemer (dk)

16 mm

Výška hlavy (k1)

3,5 mm

Vonkajší priemer 2 (d2)

8 mm

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer

4 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie