Ryhovaná matica, vysoký tvar DIN 466, mosadz, bez povrchovej úpravy
DIN 466, mosadz, bez povrchovej úpravy
Obj. č.
0312018
EAN 4046777675078
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
Normy | DIN 466 |
Materiál | Mosadz |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Vysoký |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M8 |
Výška (h1) | 18 mm |
Vonkajší priemer (dk) | 30 mm |
Výška hlavy (k1) | 6 mm |
Vonkajší priemer 2 (d2) | 16 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer | 8 mm |