Ryhovaná matica, vysoký tvar DIN 466, mosadz, poniklovaná (E2J)
DIN 466, mosadz, poniklovaná
Obj. č. 0312026
EAN 4057708139897
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
Normy | DIN 466 |
Materiál | Mosadz |
Trieda pevnosti | 6,6 |
Povrch | Poniklované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Vysoký |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M6 |
Výška (h1) | 15 mm |
Vonkajší priemer (dk) | 24 mm |
Výška hlavy (k1) | 5 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer | 6 mm |