Ryhovaná matica, vysoký tvar DIN 466, oceľ 5, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 466 oceľ 5, pozinkovaná oceľ
MATICA RYH. VYSOKA DIN466 5 (A2K) M3
Obj. č. 031213
EAN 4011231332187
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
Normy | DIN 466 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5 |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Vysoký |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M3 |
Výška (h1) | 7,5 mm |
Vonkajší priemer (dk) | 12 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,5 mm |
Vonkajší priemer 2 (d2) | 6 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer | 3 mm |