Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ryhovaná matica, vysoký tvar DIN 466, oceľ 5, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN 466 oceľ 5, pozinkovaná oceľ
MATICA RYH. VYSOKA DIN466 5 (A2K) M8

Obj. č. 031218

EAN 4011231332262

Cena za zvolené balenie
Ryhovaná matica, vysoký tvar DIN 466, oceľ 5, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 031218
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
DIN 466

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Vysoký

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Výška (h1)

18 mm

Vonkajší priemer (dk)

30 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Vonkajší priemer 2 (d2)

16 mm

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer

8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie