Ryhovaná matica, vysoký tvar
DIN 466, nehr. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
MATICA DIN466 A1 M5
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 466, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 466 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Vysoký |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M5 |
Výška (h1) | 11,5 mm |
Vonkajší priemer (dk) | 20 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Vonkajší priemer 2 (d2) | 10 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer | 5 mm |