Ryhovaná matica, vysoký tvar
DIN 466 oceľ 5, pozinkovaná oceľ
Obj. č.
0312112
EAN 4046778721835
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 466, oceľ 5, galvanizovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 466 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5 |
Povrch | pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Vysoký |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (h1) | 23 mm |
Vonkajší priemer (dk) | 40 mm |
Výška hlavy (k1) | 8 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Vonkajší priemer 2 (d2) | 20 mm |
Menovitý priemer | 12 mm |