Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ryhovaná matica, vysoký tvar

DIN 466 oceľ 5 bez povrch. úpravy

Obj. č. 03128

EAN 4046778721989

Cena za zvolené balenie
Ryhovaná matica, vysoký tvar

Obj. č. 03128

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 466, oceľ 5, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 466

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Vysoký

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Výška (h1)

18 mm

Vonkajší priemer (dk)

30 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Vonkajší priemer 2 (d2)

16 mm

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer

8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie