Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ryhovaná matica, vysoký tvar

DIN 466, nehr. oceľ A1, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0387010

EAN 4063274726225

Cena za zvolené balenie
Ryhovaná matica, vysoký tvar

Obj. č. 0387010

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 466, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 466

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

Vysoký

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Výška (h1)

23 mm

Vonkajší priemer (dk)

36 mm

Výška hlavy (k1)

8 mm

Vonkajší priemer 2 (d2)

20 mm

Druh závitu

Metrický závit

Menovitý priemer

10 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie