Ryhovaná matica, vysoký tvar
DIN 466 oceľ 5 bez povrch. úpravy
Obj. č. 03124
EAN 4047376034082
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 466, oceľ 5, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Normy | DIN 466 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | Vysoký |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M4 |
Výška (h1) | 9,5 mm |
Vonkajší priemer (dk) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,5 mm |
Vonkajší priemer 2 (d2) | 8 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Menovitý priemer | 4 mm |