Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ryhované matice, nízky tvar DIN/WN 467, oceľ 5, bez povrchovej úpravy

DIN/WN 467, oceľ 5, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0312310

EAN 4045727578766

Cena za zvolené balenie
Ryhované matice, nízky tvar DIN/WN 467, oceľ 5, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 0312310

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

M12 nie je štandardizovaná v norme DIN 467

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M10

Výška (h1)

10 mm

Vonkajší priemer (dk)

36 mm

Výška hlavy (k1)

8 mm

Normy

DIN 467

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

Nízky