Ryhované matice, nízky tvar DIN/WN 467, oceľ 5, bez povrchovej úpravy
DIN/WN 467, oceľ 5, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 0312312
EAN 4038898725701
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
M12 nie je štandardizovaná v norme DIN 467
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M12 |
Výška (h1) | 10 mm |
Vonkajší priemer (dk) | 36 mm |
Výška hlavy (k1) | 8 mm |
Normy | DIN 467 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | Nízky |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |