Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ryhované matice, nízky tvar DIN/WN 467, oceľ 5, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN/WN 467, oceľ 5, pozinkovaná
MATICA DIN467 5 A2K M8

Obj. č. 031228

EAN 4011231332385

Cena za zvolené balenie
Ryhované matice, nízky tvar DIN/WN 467, oceľ 5, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 031228

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

M12 nie je štandardizovaná v norme DIN 467

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M8

Výška (h1)

8 mm

Vonkajší priemer (dk)

30 mm

Výška hlavy (k1)

6 mm

Normy

DIN 467

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5

Povrch

Pozinkované

Forma

Nízky