Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ryhované matice, nízky tvar DIN/WN 467, oceľ 5, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

DIN/WN 467, oceľ 5, pozinkovaná
MATICA RYH. VYSOKA DIN467 5 (A2K) M3

Obj. č. 031223
EAN 4011231332309

Cena za zvolené balenie
Ryhované matice, nízky tvar DIN/WN 467, oceľ 5, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Obj. č. 031223

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie

M12 nie je štandardizovaná v norme DIN 467

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M3

Výška (h1)

3 mm

Vonkajší priemer (dk)

12 mm

Výška hlavy (k1)

2,5 mm

Normy

DIN 467

Materiál

Oceľ

Trieda pevnosti

5

Povrch

Pozinkované

Forma

Nízky

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie