Ryhované matice, nízky tvar
DIN/WN 467, oceľ 5, pozinkovaná
MATICA DIN467 5 A2K M4
Obj. č.
031224
EAN 4011231332323
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN/WN 467, oceľ 5, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Upozornenie
M12 nie je štandardizovaná v norme DIN 467
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M4 |
Výška (h1) | 4 mm |
Vonkajší priemer (dk) | 16 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,5 mm |
Normy | DIN 467 |
Materiál | Oceľ |
Trieda pevnosti | 5 |
Povrch | pozinkované |
Forma | Nízky |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |