Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ryhované matice, nízky tvar

DIN 467, nehr. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
MATICA DIN467 A1 M6

Obj. č. 03876

EAN 4048539508242

Cena za zvolené balenie
Ryhované matice, nízky tvar

Obj. č. 03876

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 467, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M6

Výška (h1)

6 mm

Vonkajší priemer (dk)

24 mm

Výška hlavy (k1)

5 mm

Normy

DIN 467

Materiál

Ušľachtilá oceľ A1

Trieda pevnosti

50

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

Nízky