Ryhované matice, nízky tvar
DIN 467, nehr. oceľ A1, bez povrchovej úpravy
Obj. č. 038710
EAN 4050642928930
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 467, nehrdzavejúca oceľ A1, bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (D) | M10 |
Výška (h1) | 10 mm |
Vonkajší priemer (dk) | 36 mm |
Výška hlavy (k1) | 8 mm |
Normy | DIN 467 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A1 |
Trieda pevnosti | 50 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | Nízky |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |