Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ryhovaný kolík

Ryhovaný kolík, buk

Obj. č. 090700830

EAN 4064154081175

Cena za zvolené balenie
Ryhovaný kolík

Obj. č. 090700830

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 kg

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Konštrukcia: Buk

  • Skosený na oboch stranách

  • Obsah vlhkosti v dreve 8 – 10 %

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (d1)

8 mm

Dĺžka (l1)

30 mm

Priemerxdĺžka

8 x 30 mm

Počet na kg

1055 KS

Vlhkosť dreva min./max.

8-10 %

Materiál

Buk lesný

Hmotnosť obsahu

5 kg

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Glej na drevo D3 tvrdnúci za studena Na obzvlášť náročné lepenie dreva vo vnútorných aj vonkajších aplikáciách

STUD.GLEJ.DREV.W D3/D4 12 KG

Na obzvlášť náročné lepenie dreva vo vnútorných aj vonkajších aplikáciách