Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ryhovaný kolík

Ryhovaný kolík, buk
ZATLKACI-KOLIK-WO-1KG-10X50

Obj. č. 090701050

EAN 4011231854535

Cena za zvolené balenie
Ryhovaný kolík

Obj. č. 090701050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 kg

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Konštrukcia: Buk

  • Skosený na oboch stranách

  • Obsah vlhkosti v dreve 8 – 10 %

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Priemer (d1)

10 mm

Dĺžka (l1)

50 mm

Priemerxdĺžka

10 x 50 mm

Počet na kg

390 KS

Vlhkosť dreva min./max.

8-10 %

Materiál

Buk lesný

Hmotnosť obsahu

5 kg

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Glej na drevo D3 tvrdnúci za studena Na obzvlášť náročné lepenie dreva vo vnútorných aj vonkajších aplikáciách

STUD.GLEJ.DREV.W D3/D4 12 KG

Na obzvlášť náročné lepenie dreva vo vnútorných aj vonkajších aplikáciách