Ryhovaný kolík
Ryhovaný kolík, buk
ZATLKACI-KOLIK-WO-1KG-14X120
Obj. č. 0907014120
EAN 4011231854634
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Konštrukcia: Buk
- Skosený na oboch stranách
- Obsah vlhkosti v dreve 8 – 10 %
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Priemer (d1) | 14 mm |
Dĺžka (l1) | 120 mm |
Priemerxdĺžka | 14 x 120 mm |
Počet na kg | 90 KS |
Vlhkosť dreva min./max. | 8-10 % |
Materiál | Buk lesný |
Hmotnosť obsahu | 5 kg |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!