Ryhovaný poistný krúžok, tvar VSK
Mastená oceľ, VSK
PODLOZKA PRUZNA VSK D10,2
Obj. č. 040170110
EAN 4038898448273
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mastená oceľ, bez povrchovej úpravy, VSK
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M10 |
Vnútorný priemer (d1) | 10,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 18,1 mm |
Hrúbka (h1) | 1,8 mm |
Výška | 3,15 mm |
Šírka štrbiny (s1) | 1,8 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | VSK |