Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ryhovaný poistný krúžok, tvar VSK

Mastená oceľ, VSK

Obj. č. 040170116

EAN 4038898450375

Cena za zvolené balenie
Ryhovaný poistný krúžok, tvar VSK

Obj. č. 040170116

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Mastená oceľ, bez povrchovej úpravy, VSK
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre závit

M16

Vnútorný priemer (d1)

16,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

27,4 mm

Hrúbka (h1)

2,8 mm

Výška

5,1 mm

Šírka štrbiny (s1)

2,8 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

VSK

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie