Ryhovaný poistný krúžok, tvar VSK
Mastená oceľ, VSK
Obj. č. 04017015
EAN 4046778285078
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mastená oceľ, bez povrchovej úpravy, VSK
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M5 |
Vnútorný priemer (d1) | 5,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 9,2 mm |
Hrúbka (h1) | 1 mm |
Výška | 1,7 mm |
Šírka štrbiny (s1) | 1 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | VSK |