Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Ryhovaný poistný krúžok, tvar VSKD Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, VSKD

Nehrdzavejúca oceľ A2 VSKD

Obj. č. 040470012

EAN 4038898587491

Cena za zvolené balenie
Ryhovaný poistný krúžok, tvar VSKD Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, VSKD

Obj. č. 040470012

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks
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
Vhodnosť pre závit

M12

Vnútorný priemer (d1)

12,1 mm

Vonkajší priemer (d2)

21 mm

Hrúbka (h1)

2,35 mm

Výška

3,90 mm

Šírka štrbiny (s1)

1,9 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

VSKD

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie