Ryhovaný poistný krúžok, tvar VSKD Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, VSKD
Nehrdzavejúca oceľ A2 VSKD
Obj. č. 04047006
EAN 4038898539513
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
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 11,8 mm |
Hrúbka (h1) | 1,5 mm |
Výška | 2,40 mm |
Šírka štrbiny (s1) | 1,1 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | VSKD |