Ryhovaný poistný krúžok, tvar VSKZ
Oceľ, mech. aplik. zinková povrchová vrstva, VSKZ
SERRG-VSKZ-(MZN)-D6,1
Obj. č. 04017136
EAN 4038898117520
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mechanicky galvanizovaná oceľ (MZN), VSKZ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vhodnosť pre závit | M6 |
Vnútorný priemer (d1) | 6,1 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 9,9 mm |
Hrúbka (h1) | 1,6 mm |
Výška | 2,4 mm |
Šírka štrbiny (s1) | 1,6 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | VSKZ |