Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

SADA 1/4 + 3/8 + 1/2-PALCOVÝCH ZAKLADACÍCH KĽÚČOV, 154 KUSOV

SADA ZAKL KLUC RS 1/4"+3/8"+1/2"-154DIEL

Obj. č. 5763100154

EAN 4065746799393

Cena za zvolené balenie
SADA 1/4 + 3/8 + 1/2-PALCOVÝCH ZAKLADACÍCH KĽÚČOV, 154 KUSOV

Obj. č. 5763100154

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Univerzálnosť a prispôsobiteľnosť: kombinácia najpoužívanejších typov príslušenstva pre široké možnosti aplikácií v oblasti priemyselnej údržby, stavebných projektov, opráv vozidiel a montáže nábytku.

Chróm-vanádiová oceľ (zakladacie kľúče, predlžovací nadstavec a račne)


Vysoký uťahovací moment, ktorý je zvyčajne potrebný na uťahovanie/uvoľňovanie skrutiek a matíc s veľkými priemermi, si vyžaduje veľmi odolnú oceľ. Chróm-vanádiová zliatina (kombinácia dvoch alebo viacerých kovov) zvyšuje odolnosť voči hrdzaveniu a poskytuje dodatočnú pevnosť a tvrdosť pri náročných aplikáciách.



Široké viditeľné značky (zakladacie kľúče)


Umožňujú rýchlu identifikáciu na jednoduchší výber správneho zakladacieho kľúča – mimoriadne praktické napríklad pri práci pod vozidlom pri slabom osvetlení.



Drážka s guľôčkovou západkou (zakladacie kľúče)


Zakladacie kľúče z tejto sady sú vybavené drážkou s guľôčkovou západkou. Tá umožňuje bezpečné a spoľahlivé upevnenie zakladacieho kľúča na štvorcový čap račne a zabráni jej vypadnutiu.



Pevný úchop (zakladacie kľúče)


Vrúbkovaný vzor zakladacích kľúčov umiestnených okolo držiaka zakladacieho kľúča spolu s matnou textúrovanou chrómovou povrchovou úpravou poskytuje výnimočne dobrý úchop aj mastnými alebo mokrými rukami.



Precízne vyhotovenie (zakladacie kľúče)


Nízka výška upnutia zakladacieho kľúča umožňuje rýchle navedenie, uchopenie a uťahovanie plochých strán spojovacích prvkov namiesto ich rohov. Tiež podporuje otáčanie opotrebovaných skrutiek so zaoblenými rohmi a redukuje preklzávanie na zamrznutých spojovacích prvkoch.



Rukoväť 2K (račňa)


2K je skratka pre „2-zložkovú“. Tvorí ju kombinácia pevného a odolného plastu (PP alebo polypropylénu) s protišmykovým, mäkkým materiálom označovaným ako TPR (termoplastická guma). Ponúka mäkšiu a dobre uchopiteľnú rukoväť, ktorá zaistí pohodlie pri dlhodobom používaní, a to aj v prípade mastných rúk.



Zadné tlačidlo na rýchle uvoľnenie (račňa)


uľahčuje výmenu malých objímok, ktoré sa ťažko uchopujú. Podporuje uvoľnenie objímky z prednej strany nástroja, čo umožňuje pohodlnú výmenu objímok pre spojovacie prvky rôznych veľkostí bez nutnosti ručného vyťahovania objímky.



Obrátiteľná páka (račňa)


Praktickejšie použitie: zmena z polohy v smere hodinových ručičiek do polohy proti smeru hodinových ručičiek jednou rukou.



Ozubené koleso so 72 zubmi (račňa)


Nachádza sa na hlave nástroja a pomáha používateľom postupovať pri práci na spojovacom prvku aj v tých najstiesnenejších priestoroch (napríklad vnútri podbehu kolesa vozidla počas práce na brzdách), pretože na prácu so spojovacím prvkom stačí iba 5 stupňov otočenia, či už ide o uťahovanie alebo povoľovanie.



Puzdrá z tvarovaného plastu ORSY


Exkluzívny dizajn od spoločnosti Wurth dokonale prispôsobený systému ORSY: praktickejšie použitie z hľadiska úspory úložného priestoru pre stálych zákazníkov spoločnosti Wurth, ktorí už tento systém využívajú.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírkaxvýškaxhĺbka

95 x 462 x 335 mm

Počet dielov v sortimente/súprave

154 KS

Obsahuje SADA 1/4 + 3/8 + 1/2-PALCOVÝCH ZAKLADACÍCH KĽÚČOV, 154 KUSOV:
Screwdriver 1/4 inch REDSTRIPE
1 x
Screwdriver 1/4 inch REDSTRIPE

SCRDRIV-1/4IN-SKT-L200MM

Popis: Versatile 1/4 inch tip screwdriver with a balanced, ergonomic handle and extended blade length for precise and comfortable use.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS10

Popis:
10 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatility: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS11

Popis:
11 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatility: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS12

Popis:
12palcov
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatility: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS13

Popis:
13 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatility: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS14

Popis:
14palcov
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatility: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS15

Popis:
15 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatility: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS17

Popis:
17 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatility: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS19

Popis:
19 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatility: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS20

Popis:
20 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatility: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS21

Popis:
21 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatility: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS22

Popis:
22 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatility: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS24

Popis:
24 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatility: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS27

Popis:
27 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatility: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS30

Popis:
30 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatility: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-SHORT-HEX-WS32

Popis:
32 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatility: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-HEX-WS17

Popis:
17 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-HEX-WS18

Popis:
18 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-HEX-WS19

Popis:
19 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-LONG-HEX-WS22

Popis:
22 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch extension REDSTRIPE
1 x
1/2 inch extension REDSTRIPE

EXT-1/2IN-L125MM

Popis:
125 mm
Crafted for high torque applications. Extensions are handy and to allow to access hard to reach areas with ease. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench external TX REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench external TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-EXTX-E20-L38MM

Popis:
Veľkosť kľúča: E20
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench external TX REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench external TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-EXTX-E22-L38MM

Popis:
Veľkosť kľúča: E22
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench external TX REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench external TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-EXTX-E24-L38MM

Popis:
Veľkosť kľúča: E24
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch extension REDSTRIPE
1 x
1/2 inch extension REDSTRIPE

EXT-1/2IN-L250MM

Popis:
250 mm
Crafted for high torque applications. Extensions are handy and to allow to access hard to reach areas with ease. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench TX REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-TX55-L55MM

Popis:
TX55
Crafted for high torque applications. The star-shaped head (TX) makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1/2 inch socket wrench TX REDSTRIPE
1 x
1/2 inch socket wrench TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/2IN-TX60-L55MM

Popis:
TX60
Crafted for high torque applications. The star-shaped head (TX) makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1 x
1/2-PALCOVÁ RAČŇA S OBRÁTITEĽNOU PÁKOU

RACNA RS 1/2-L257MM

Popis: Robustná konštrukcia zaisťuje dlhú životnosť v spojení s nízkou hmotnosťou vytvára ideálnu kombináciu, ktorá prináša spoľahlivosť pri každej úlohe bez únavy používateľa.
Množstvo: 1 x
Cardan joint 1/2 inch REDSTRIPE
1 x
Cardan joint 1/2 inch REDSTRIPE

CRDNJNT-1/2IN

Popis: Crafted for high torque applications. The flex joint allows to work around obstructions when swinging the ratchet handle. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch connector 3-way REDSTRIPE
1 x
1/2 inch connector 3-way REDSTRIPE

CON-1/2IN-3WAY-D15,7MM

Popis: Crafted for high torque applications. The usage of the slider together with a T-bar provides more leverage and torque Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/2 inch bit adapter REDSTRIPE
1 x
1/2 inch bit adapter REDSTRIPE

ADAPT-BIT-(5/16-1/2IN)

Popis: Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS4

Popis:
4palce
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS5

Popis:
5palcov
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS6

Popis:
6palcov
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS7

Popis:
7palcov
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS8

Popis:
8palcov
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS9

Popis:
9 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS10

Popis:
10 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS11

Popis:
11 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS12

Popis:
12palcov
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS13

Popis:
13 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS14

Popis:
14palcov
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4-inch extension REDSTRIPE
1 x
1/4-inch extension REDSTRIPE

EXT-1/4IN-50MM

Popis:
50 mm
Crafted for high torque applications. Extensions are handy and to allow to access hard to reach areas with ease. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-SHORT-HEX-WS5,5

Popis:
5,5 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-LONG-HEX-WS6

Popis:
6palcov
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-LONG-HEX-WS7

Popis:
7palcov
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-LONG-HEX-WS8

Popis:
8palcov
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-LONG-HEX-WS9

Popis:
9 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-LONG-HEX-WS10

Popis:
10 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-LONG-HEX-WS11

Popis:
11 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-LONG-HEX-WS12

Popis:
12palcov
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-LONG-HEX-WS13

Popis:
13 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4-inch extension REDSTRIPE
1 x
1/4-inch extension REDSTRIPE

EXT-1/4IN-L150MM

Popis:
150 mm
Crafted for high torque applications. Extensions are handy and to allow to access hard to reach areas with ease. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench external TX REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench external TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-EXTX-E4-L25MM

Popis:
E4
Crafted for high torque applications. The star-shaped drive (TX) makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench external TX REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench external TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-EXTX-E5-L25MM

Popis:
E5
Crafted for high torque applications. The star-shaped drive (TX) makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench external TX REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench external TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-EXTX-E6-L25MM

Popis:
E6
Crafted for high torque applications. The star-shaped drive (TX) makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench external TX REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench external TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-EXTX-E7-L25MM

Popis:
E7
Crafted for high torque applications. The star-shaped drive (TX) makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench external TX REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench external TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-EXTX-E8-L25MM

Popis:
E8
Crafted for high torque applications. The star-shaped drive (TX) makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench slotted REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench slotted REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-SL4MM-L38

Popis:
Drážka 4 mm
Crafted for high torque applications. Versatility: suitable for a wide range of applications. Can be used to turn screws of different sizes and in different materials. Can be easily maneuvered in tight spaces or at awkward angles.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench slotted REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench slotted REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-SL5,5MM-L38

Popis:
Drážka 5,5 mm
Crafted for high torque applications. Versatility: suitable for a wide range of applications. Can be used to turn screws of different sizes and in different materials. Can be easily maneuvered in tight spaces or at awkward angles.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench slotted REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench slotted REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-SL6,5MM-L38

Popis:
Drážka 6,5 mm
Crafted for high torque applications. Versatility: suitable for a wide range of applications. Can be used to turn screws of different sizes and in different materials. Can be easily maneuvered in tight spaces or at awkward angles.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench slotted REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench slotted REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-SL7MM-L38

Popis:
Drážka 7 mm
Crafted for high torque applications. Versatility: suitable for a wide range of applications. Can be used to turn screws of different sizes and in different materials. Can be easily maneuvered in tight spaces or at awkward angles.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench PH REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench PH REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-PH1-L38

Popis:
PH1
Crafted for high torque applications. The usage of Phillips tips allows universal assembly and maintenance applications in the automotive, industrial and woodworking fields.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench PH REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench PH REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-PH2-L38

Popis:
PH2
Crafted for high torque applications. The usage of Phillips tips allows universal assembly and maintenance applications in the automotive, industrial and woodworking fields.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench PH REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench PH REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-PH3-L38

Popis:
PH3
Crafted for high torque applications. The usage of Phillips tips allows universal assembly and maintenance applications in the automotive, industrial and woodworking fields.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench PZ REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench PZ REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-PZ1-L38

Popis:
PZ1
Especially suitable for tough operations that demand increased torque (such as in hard working materials) without the risk of the screw to cam-out while using Pozidriv bits.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench PZ REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench PZ REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-PZ2-L38

Popis:
PZ2
Especially suitable for tough operations that demand increased torque (such as in hard working materials) without the risk of the screw to cam-out while using Pozidriv bits.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench PZ REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench PZ REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-PZ3-L38

Popis:
PZ3
Especially suitable for tough operations that demand increased torque (such as in hard working materials) without the risk of the screw to cam-out while using Pozidriv bits.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon socket REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon socket REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-HEX-WS3-L38

Popis:
HEX 3 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon socket REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon socket REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-HEX-WS4-L38

Popis:
HEX 4 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon socket REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon socket REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-HEX-WS5-L38

Popis:
HEX 5 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench hexagon socket REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench hexagon socket REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-HEX-WS6-L38

Popis:
HEX 6 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-TX8-L38

Popis:
TX8
Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-TX9-L38

Popis:
TX9
Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-TX10-L38

Popis:
TX10
Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-TX15-L38

Popis:
TX15
Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-TX20-L38

Popis:
TX20
Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-TX25-L38

Popis:
TX25
Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-TX27-L38

Popis:
TX27
Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-TX30-L38

Popis:
TX30
Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench TX with hole REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX with hole REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-TX8-HO-L38

Popis:
TX8
Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench TX with hole REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX with hole REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-TX9-HO-L38

Popis:
TX9
Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench TX with hole REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX with hole REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-TX10-HO-L38

Popis:
TX10
Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench TX with hole REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX with hole REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-TX15-HO-L38

Popis:
TX15
Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench TX with hole REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX with hole REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-TX20-HO-L38

Popis:
TX20
Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench TX with hole REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX with hole REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-TX25-HO-L38

Popis:
TX25
Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench TX with hole REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX with hole REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-TX27-HO-L38

Popis:
TX27
Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1/4 inch socket wrench TX with hole REDSTRIPE
1 x
1/4 inch socket wrench TX with hole REDSTRIPE

SKTWRNCH-1/4IN-TX30-HO-L38

Popis:
TX30
Crafted for high torque applications. The usage of TX bits makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
1 x
1/4-PALCOVÁ RAČŇA S OBRÁTITEĽNOU PÁKOU

RACNA RS 1/4-L153MM

Popis: Robustná konštrukcia zaisťuje dlhú životnosť v spojení s nízkou hmotnosťou vytvára ideálnu kombináciu, ktorá prináša spoľahlivosť pri každej úlohe bez únavy používateľa.
Množstvo: 1 x
Cardan joint 1/4 inch REDSTRIPE
1 x
Cardan joint 1/4 inch REDSTRIPE

CRDNJNT-1/4IN-4PT

Popis: Crafted for high torque applications. The flex joint allows to work around obstructions when swinging the ratchet handle. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
1/4 inch bit adapter REDSTRIPE
1 x
1/4 inch bit adapter REDSTRIPE

ADAPT-BIT-1/4IN

Popis: Crafted for high torque applications. Allows a wide variety of different bits to me mounted according to the fastener drive (head) type, being a very versatile “one-stop solution”. Suitable for a range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS10

Popis:
Veľkosť kľúča: 10 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS11

Popis:
Veľkosť kľúča: 11 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS12

Popis:
Veľkosť kľúča: 12palcov
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS13

Popis:
Veľkosť kľúča: 13 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS14

Popis:
Veľkosť kľúča: 14palcov
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS15

Popis:
Veľkosť kľúča: 15 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS16

Popis:
Veľkosť kľúča: 16palcov
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS17

Popis:
Veľkosť kľúča: 17 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS18

Popis:
Veľkosť kľúča: 18 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon short REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-SHORT-HEX-WS19

Popis:
Veľkosť kľúča: 19 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-WS8

Popis:
Veľkosť kľúča: 8palcov
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-WS10

Popis:
Veľkosť kľúča: 10 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-WS11

Popis:
Veľkosť kľúča: 11 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-WS13

Popis:
Veľkosť kľúča: 13 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-WS16

Popis:
Veľkosť kľúča: 16palcov
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-WS17

Popis:
Veľkosť kľúča: 17 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-WS18

Popis:
Veľkosť kľúča: 18 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-WS19

Popis:
Veľkosť kľúča: 19 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench hexagon long REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-LONG-HEX-WS21

Popis:
Veľkosť kľúča: 21 mm
Crafted for high torque applications. Better grip during installation and removal. High resistance to cam-out better than most other drives. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch extension REDSTRIPE
1 x
3/8 inch extension REDSTRIPE

EXT-3/8IN-L125MM

Popis:
125 mm
Crafted for high torque applications. Extensions are handy and to allow to access hard to reach areas with ease. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench external TX REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench external TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-EXTX-E10-L28MM

Popis:
E10
Crafted for high torque applications. The TX drive makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench external TX REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench external TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-EXTX-E11-L28MM

Popis:
E11
Crafted for high torque applications. The TX drive makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench external TX REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench external TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-EXTX-E12-L28MM

Popis:
E12
Crafted for high torque applications. The TX drive makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench external TX REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench external TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-EXTX-E14-L28MM

Popis:
E14
Crafted for high torque applications. The TX drive makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench external TX REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench external TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-EXTX-E16-L28MM

Popis:
E16
Crafted for high torque applications. The TX drive makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
3/8 inch socket wrench external TX REDSTRIPE
1 x
3/8 inch socket wrench external TX REDSTRIPE

SKTWRNCH-3/8IN-EXTX-E18-L28MM

Popis:
E18
Crafted for high torque applications. The TX drive makes it far more secure than regular screws and allows higher torque transmission so screws and bolts can be tightened more securely. Widely used in applications in vehicles, motorcycles, bicycles, computer systems, hard disk drives and consumer electronics.
Množstvo: 1 x
Reversible ratchet 3/8 inch REDSTRIPE
1 x
Reversible ratchet 3/8 inch REDSTRIPE

RTCH-REV-3/8IN-MATT-L198MM

Popis: Robust construction to ensure longevity allied to lightweight as an ideal blend that delivers reliability to every task without fatiguing the user.
Množstvo: 1 x
Cardan joint 3/8 inch REDSTRIPE
1 x
Cardan joint 3/8 inch REDSTRIPE

CRDNJNT-3/8IN

Popis: Crafted for high torque applications. The flex joint allows to work around obstructions when swinging the ratchet handle. Versatile: suitable for a wide range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x
3/8 inch bit adapter REDSTRIPE
1 x
3/8 inch bit adapter REDSTRIPE

ADAPT-BIT-(5/16-3/8IN)

Popis: Crafted for high torque applications. Allows a wide variety of different bits to me mounted according to the fastener drive (head) type, being a very versatile “one-stop solution”. Suitable for a range of applications, from construction and machinery to automotive and industrial settings.
Množstvo: 1 x