Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

SADA SKLADACÍCH NÁSTROJOV – 66 KS

KUFOR S NARADIM RS KOVOVY 66 DIELNY

Obj. č. 5964450066

EAN 4068362371899

Cena za zvolené balenie
SADA SKLADACÍCH NÁSTROJOV – 66 KS

Obj. č. 5964450066

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Komplexná sada so 66 ks poskytuje univerzálnosť pre rôzne úlohy, všetko prehľadne usporiadané v kompaktnom a prenosnom dizajne.

Rozmery a kapacita


Vonkajšie: 450 X 200 X 200 mm


Hmotnosť: 4,6 kg (prázdne)



Organizované úložné úrovne


Jednotka má systematický dvojúrovňový dizajn na efektívne usporiadanie položiek:


4 otvorené vaničky: Každá meria 450 mm x 98 mm x 30 mm, čo je ideálne na usporiadanie malých dielov, spojovacích prvkov a ručného náradia.



Priestranný priestor v základni


Ponúka 450 mm x 98 mm x 30 mm voľného priestoru pre väčšie náradie a vybavenie.



Funkcia na zlepšenie zabezpečenia


Otvor pre zámok (kompatibilný so zámkami s 8 mm priemerom) integrovaný vo veku, ktorý umožňuje pridať visací zámok (zámok nie je súčasťou dodávky) na zabezpečenie cenného obsahu proti neoprávnenému prístupu.



Konzolový dizajn s plynulým používaním


Vyklápacie veko sa otvára na pevných, nitovaných skladacích spojkách vyrobených z kovu. Tento robustný mechanizmus zabezpečuje plynulé a spoľahlivé otváranie a zatváranie jednou rukou, vynikajúcu oporu a jednoduchý prístup ku všetkým priestorom.



Ergonomické možnosti prenášania s dvomi rukoväťami


Dve vylepšené rukoväti umožňujú pohodlné a vyvážené uchopenie pri prenášaní kazety, aj keď je úplne naplnená. Rukoväti sa po otvorení kazety sklopia do strán, čo zabezpečuje nerušený prístup k náradiu.



Robustná a odolná konštrukcia


Materiál: Vyrobené zo zosilnenej ocele s hrúbkou 0,6 mm a 1,0 mm na zaistenie vynikajúcej pevnosti a odolnosti voči nárazom.



Povrchová úprava


Povrch s práškovým lakovaním výrazne zvyšuje odolnosť voči korózii, chráni pred vlhkosťou a opotrebovaním v náročných prostrediach.



Údržba


Hladký povrch sa jednoducho čistí a zaisťuje dlhotrvajúce používanie s minimálnymi požiadavkami na údržbu

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

66 KS

Dĺžkaxšírkaxvýška

450 x 200 x 200 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie